Tesniaci krúžok, palce, tvar A
DIN 7603 meď, tvar A, H 2 mm
PODLOZKA-SEAL-DIN7603-CU-A-8X14X2
Obj. č.
04608 142
EAN 4011231391160
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tvar A, H 2 mm
Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
UpozorneniePri používaní tesniacich podložiek majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer. Ak nie je k dispozícii podložka so správnou veľkosťou, vyberte ju podľa vnútorného závitu; napríklad podložku 10 x 12 môžete nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca 10 x 16.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 13,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 8,2 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Menovitá veľkosť | 8x14 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |