Tesniaci krúžok rotačného hriadeľa DIN 3760, plast NBR, tvar AS
DIN 3760 prírodný kaučuk NBR, tvar AS
Obj. č.
506123562
EAN 4062856587391
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Normy | DIN 3760 |
Forma | AS |
Vnútorný priemer | 35 mm |
Vonkajší priemer | 62 mm |
Šírka | 7 mm |
Materiál | NBR (nitrilbutadiénový kaučuk) |
Vhodnosť pre hriadele | 35 mm |
Menovitá veľkosť | 35 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |