Tesniaci krúžok, tvar A
DIN 7603, meď, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 10X16X1
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Vonkajší priemer (d2)  | 15,9 mm  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 10,2 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 1 mm  | 
Menovitá veľkosť  | 10x16 mm  | 
Materiál  | Meď  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Forma  | A  | 
DIN  | 7603  | 
Teplotná odolnosť max.  | 300 °C  | 
Originálne číslo náhradného dielu  | Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2  | 
Vhodnosť pre vonkajší závit  | 10x1 mm  | 
Vhodnosť pre vonkajší závit v palcoch  | R1/8“  |