Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, tvar A

DIN 7603, meď, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 12X18X1,5

Obj. č. 046012 18

EAN 4011231389273

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, tvar A

Obj. č. 046012 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

17,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

12,2 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Menovitá veľkosť

12x18 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

DIN

7603

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Originálne číslo náhradného dielu

Mercedes: 007 603 012106

Vhodnosť pre vonkajší závit

12x1,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie