Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, tvar A

DIN 7603, meď, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 14X20X1,5

Obj. č. 046014 20

EAN 4011231389457

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, tvar A

Obj. č. 046014 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

19,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

14,2 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Menovitá veľkosť

14x20 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

DIN

7603

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Originálne číslo náhradného dielu

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Vhodnosť pre vonkajší závit v palcoch

R1/4“

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie