Tesniaci krúžok, tvar A
DIN 7603, meď, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 18X22X1,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 21,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 18,2 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Menovitá veľkosť | 18x22 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Originálne číslo náhradného dielu | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019Mercedes: 007 603 018101, VW/Audi: N.013 832.2 |
Vhodnosť pre vonkajší závit | 18x1,5 mm |