Tesniaci krúžok, tvar A
DIN 7603, meď, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 CU A 27X32X2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 31,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 27,3 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Menovitá veľkosť | 27x32 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Vhodnosť pre vonkajší závit | 27x2 mm |
Vhodnosť pre vonkajší závit v palcoch | R3/4“ |