Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, tvar A

DIN 7603, meď, tvar A

Obj. č. 0460135171

EAN 4038898514961

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, tvar A

Obj. č. 0460135171

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

16,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

13,7 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Menovitá veľkosť

13x17 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

A

DIN

7603

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie