Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, vulkanizované vlákno, tvar A

DIN 7603, vulkanizované vlákno, tvar A

Obj. č. 046515 23

EAN 4047376728943

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, vulkanizované vlákno, tvar A

Obj. č. 046515 23

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tesniaca podložka z vulkanizovaného vlákna je odolná voči minerálnym olejom, mastnotám a slabým kyselinám, alkoholom, ketónom, esterom, chlórovaným uhľovodíkom a má slabú elektrickú vodivosť (izolácia). Používa sa najmä pre všetky vodovodné rúrky a vodovodné potrubia.

UpozorneniePri používaní tesniacich podložiek majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer. Ak nie je k dispozícii podložka so správnou veľkosťou, vyberte ju podľa vnútorného závitu; napríklad podložku 10 x 12 môžete nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca 10 x 16.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Vulkanfíber

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Teplotná odolnosť max.

120 °C

Vnútorný priemer (d1)

15,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

22,9 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

DIN

7603

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie