Tesniaci krúžok, vulkanizované vlákno, tvar A
DIN 7603, vulkanizované vlákno, tvar A
TESN.KRUZ. VULKANFI. DIN7603 A 20X26X1,5
Obj. č. 046520 26
EAN 4011231394857
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka z vulkanizovaného vlákna je odolná voči minerálnym olejom, mastnotám a slabým kyselinám, alkoholom, ketónom, esterom, chlórovaným uhľovodíkom a má slabú elektrickú vodivosť (izolácia). Používa sa najmä pre všetky vodovodné rúrky a vodovodné potrubia.
UpozorneniePri používaní tesniacich podložiek majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer. Ak nie je k dispozícii podložka so správnou veľkosťou, vyberte ju podľa vnútorného závitu; napríklad podložku 10 x 12 môžete nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca 10 x 16.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Vulkanfíber |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Vnútorný priemer (d1) | 20,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25,9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
DIN | 7603 |