Tesniaci krúžok, vulkanizované vlákno, tvar A
DIN 7603, vulkanizované vlákno, tvar A
TESN.KRUZ. VULKANFI. DIN7603 A10X14X1
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesniaca podložka z vulkanizovaného vlákna je odolná voči minerálnym olejom, mastnotám a slabým kyselinám, alkoholom, ketónom, esterom, chlórovaným uhľovodíkom a má slabú elektrickú vodivosť (izolácia). Používa sa najmä pre všetky vodovodné rúrky a vodovodné potrubia.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Vulkanfíber |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Teplotná odolnosť max. | 120 °C |
Vnútorný priemer (d1) | 10.2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 13.9 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | VW/Audi: N.013 806.1 |
DIN | 7603 |