Tesniaci slepý nit, kupolová hlava ISO 15976, kupolová hlava, oceľ/oceľ
ISO 15976, plochá hlava, oceľ/oceľ
NIT ISO15976 ST/ST-(0,5-1,5)-3,2X6,0
Obj. č. 51454326
EAN 4046777047004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15976.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Priemer hlavy (dk) | 6,7 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 0,5-1,5 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15976 |
Priemer otvoru | 3,3 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1150 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1300 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!