Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci slepý nit, kupolová hlava ISO 15976, kupolová hlava, oceľ/oceľ

ISO 15976, plochá hlava, oceľ/oceľ
NIT ISO15976 ST/ST-(1,5-3,0)-4,0X8,0

Obj. č. 51454408

EAN 4046777047080

Cena za zvolené balenie
Tesniaci slepý nit, kupolová hlava ISO 15976, kupolová hlava, oceľ/oceľ

Obj. č. 51454408

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15976.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1)

4 x 8 mm

Priemer hlavy (dk)

8,4 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Min./max. rozsah upnutia

1,5-3,0 mm

Materiál puzdra

Oceľ

Materiál tŕňa

Oceľ

Povrch puzdra

Pozinkované

Povrch tŕňa

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

ISO

15976

Priemer otvoru

4,1 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1700 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

1550 N

Tvar hlavy

Kopulovitá hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 102

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 102

Praktická kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122

NITOVACKA PRE SLEPE NITY PNG 122

Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte S dlhou tryskou

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte

KLIESTE NITOVACIE

Na spracovanie slepých nitov s priemerom ∅ 2,4 mm, 3 mm a 4 mm v hliníku, medi, oceli a nehrdzavejúcej oceli a slepých nitov s priemerom ∅ 5 mm v hliníku
x 1 ks
Ručné nitovacie kliešte s otočnou hlavicou

KLIESTE NITOVACIE

x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 26 N

KLIESTE NITOVACIE HNG26N 3,0-6,4MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Pákové nitovacie kliešte HNG 28 N

NITOVACIE KLIESTE HNG28N 3,0-6,4 MM

Nástroj na osadzovanie slepých nitov s variabilne nastaviteľnou dĺžkou pákových nitovacích klieští (4 polohy) na spracovanie slepých nitov s priemerom 3,0 – 6,4 mm
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 18 COMPACT

AKU NITOVACKA ANG 18 COMPACT HOLOSTROJ

Na montáž slepých nitov s priemerom 2,4 až 4,8 mm z ľubovoľného materiálu, bez káblov
x 1 ks
Sada ručných nitovacích klieští 15 ks

KLIESTE NIT KOMBI, NITY A MATICE, 15 KS

Na používanie so slepými nitmi a nitovacími maticami.
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie