Tesniaci slepý nit, kupolová hlava ISO 15976, kupolová hlava, oceľ/oceľ
ISO 15976, plochá hlava, oceľ/oceľ
NIT ISO15976 ST/ST-(6,5-10,5)-4,0X15,0
Obj. č. 514544015
EAN 4046777047141
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15976.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4 x 15 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,7 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-10,5 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15976 |
Priemer otvoru | 4,1 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 1700 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 1550 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!