Tesniaci slepý nit, kupolová hlava ISO 15976, kupolová hlava, oceľ/oceľ
RIV-ISO15976-ST/ST-(6,5-10,5)-4,8X15,0
Obj. č. 514544815
EAN 4056807135755
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Musia sa dodržiavať rozmery a tolerancie definované v norme EN ISO 15976.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemerxdĺžka (Ø d1 x l1) | 4,8 x 15,1 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia | 6,5-10,5 mm |
Materiál puzdra | Oceľ |
Materiál tŕňa | Oceľ |
Povrch puzdra | Pozinkované |
Povrch tŕňa | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
ISO | 15976 |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Zaťaženie na medzi strihu | 2400 N |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2800 N |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!