Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy

PIN-TAPGRVD-ISO8745-3X6

Obj. č. 0248600306

EAN 4046778101910

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248600306

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

6 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,4 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Oceľ

Tolerančná trieda

h9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie