Tesný ryhovaný kolík
DIN 1472, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZELOVY DIN1472 A1 2X12
Obj. č.
026722 12
EAN 4038898260592
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1472, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 12 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,25 mm |
Normy | DIN 1472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Tolerančná trieda | h9 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |