Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

DIN 1472, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZELOVY DIN1472 A1 3X18

Obj. č. 026723 18

EAN 4038898260776

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 026723 18

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1472, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

18 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,4 mm

Normy

DIN 1472

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Tolerančná trieda

h9

Povrch

Bez povrchovej úpravy