Tesný ryhovaný kolík
DIN 1471, nehrdzavejúca oceľ, A1
Obj. č. 026713 20
EAN 4050642967519
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1471, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,100 g |