Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

DIN 1471, nehrdzavejúca oceľ, A1

Obj. č. 026715 10

EAN 4052703293384

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 026715 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1471, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 8744, DIN 1471

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,659 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie