Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

DIN 1472, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PIN-TAPGRVD-DIN1472-A1-4X10

Obj. č. 026724 10

EAN 4050642330191

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 026724 10

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1472, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4 mm

Dĺžka (l1)

10 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,5 mm

Normy

DIN 1472

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Tolerančná trieda

h11

Povrch

Bez povrchovej úpravy