Tesný ryhovaný kolík
DIN 1472, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PIN-TAPGRVD-DIN1472-A1-4X16
Obj. č. 026724 16
EAN 4050382456007
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1472, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,5 mm |
Normy | DIN 1472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Tolerančná trieda | h11 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |