Tesný ryhovaný kolík
DIN 1472, nehr. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
PIN-TAPGRVD-DIN1472-A1-8X40
Obj. č.
026728 40
EAN 4050642330382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1472, nehrdzavejúca oceľ, A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 1 mm |
Normy | DIN 1472 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Tolerančná trieda | h11 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |