Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248601520

EAN 4046777559743

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248601520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

1,5 mm

Dĺžka (l1)

20 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,2 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Oceľ

Tolerančná trieda

h9

Povrch

Bez povrchovej úpravy