Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248601650

EAN 4046778148960

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248601650

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

16 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Dĺžka skosenia (c1)

2 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Oceľ

Tolerančná trieda

h11