Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0248600316

EAN 4038898981220

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248600316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,4 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Oceľ

Tolerančná trieda

h9

Povrch

Bez povrchovej úpravy