Tesný ryhovaný kolík
ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248600410
EAN 4045727467787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,5 mm |
Normy | ISO 8745 |
Materiál | Oceľ |
Tolerančná trieda | h11 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |