Tesný ryhovaný kolík
ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0248600610
EAN 4046778880518
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8745, oceľ bez povrchovej úpravy
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,8 mm |
Normy | ISO 8745 |
Materiál | Oceľ |
Tolerančná trieda | h11 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
