Tesný ryhovaný kolík
ISO 8745, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0248610208
EAN 4049557805399
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 8745, galvanizovaná oceľ
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Dĺžka skosenia (c1) | 0,25 mm |
Normy | ISO 8745, DIN 1472 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |