Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

ISO 8745, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0248610316

EAN 4048539377596

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248610316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8745, galvanizovaná oceľ
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,4 mm

Normy

ISO 8745

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované