Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesný ryhovaný kolík

ISO 8745, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 0248610660

EAN 4024835717694

Cena za zvolené balenie
Tesný ryhovaný kolík

Obj. č. 0248610660

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 8745, galvanizovaná oceľ
UpozornenieNahrádza DIN 1472
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

6 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Dĺžka skosenia (c1)

0,8 mm

Normy

ISO 8745, DIN 1472

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie