Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tester chladiaceho systému

Tester chladiaceho systému
TESTER CHLADIACEHO ZARIADENIA

Obj. č. 085350

EAN 4011231790321

Cena za zvolené balenie
Tester chladiaceho systému

Obj. č. 085350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na testovanie tesnení chladiacich okruhov vodou chladených motorov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

1. Na gume adaptéra a otvore, ktorý sa má utesniť, sa nesmie nachádzať olej, mastnota ani glykolové zvyšky


2. Stlačte adaptér do otvoru chladiča alebo expanznej nádrže a utesnite otáčaním dvoch nastavovacích koliesok proti sebe


3. Pripojte tester chladiča


4. Pomocou ručnej pumpy napumpujte približne 1,3 bar do chladiaceho systému


5. Tlak v chladiacom okruhu nesmie klesať rýchlejšie ako 0,2 bar za 10 minút.


6. V prípade poklesu tlaku vyhľadajte a odstráňte možné únikové body (napr. vodné čerpadlo, hadice, tesnenie hlavy valcov)



Upozornenie: Univerzálny adaptér sa nikdy nesmie ponoriť do chladiacej kvapaliny, pretože by to viedlo k úniku kvapaliny cez ventil, keď sa uvoľní tlak.

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Univerzálny adaptér pre tester chladiaceho systému

ADAPTER NA TESTER

Na otvory chladičov Ø 27–42 mm
x 1 ks
Univerzálny adaptér pre tester chladiaceho systému

ADAPTER NA TESTER

Na otvory chladičov Ø 19,5-38 mm
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spojovacia hadica pre tester chladiaceho systému

HADICOVE SPOJENIE NA TESTER