Tester kompresie 40 kusov pre naftové motory
Súpr. na test. kompresie pre naftové motory, 40 ks
TL-COMP-TEST-DIESEL
Obj. č.
1952006920
EAN 4062856230792
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tester kompresie s funkciou zaznamenávania (Motometer)
Obsah:
- Tester kompresie pre naftové motory, 10,0 – 60,0 bar, s rýchloupínacou spojkou (kompletný so stojanom na diagramovú kartu), 1 ks
- Flexibilný predlžovací nadstavec, 350 mm, 1 kus
- Predlžovací nadstavec, 70 mm, 1 kus
- Predĺženie, 105 mm, 1 kus
- Uhlový predlžovací nadstavec, 70°, 1 kus
- Diagramové karty, 10,0 – 60,0 barov, 100 kusov
- Návod, 1 kus
- Kufrík odolný voči otrasom, 1 kus
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 40 KS |
Tlak min. | 8 bar |
Tlak max. | 40 bar |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5600.000 g |