Testovací prístroj na brzdovú kvapalinu
Tester brzd. kvap. DOT3/DOT4/DOT5.1
TESTER BRZDOVYCH KVAPALIN
Obj. č. 071553 220
EAN 4052703682171
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktické testovacie pero so sponou
Praktické uloženie v náprsnom vrecku
Jedno tlačidlo na rýchle testovanie a zapínanie
Možné intuitívne používanie
Kompaktná a ľahká konštrukcia
Približne 55 g vrátane batérií
Rýchle a presné meranie
Vhodné na použitie v servisoch, možnosť ukázať priamo zákazníkom
Samotestovanie
Skúšobná batéria a zariadenie pripravené na používanie
Puzdro vyrobené z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
Odolné voči kyselinám a zásadám, nárazom a zlomeniu. Dlhá prevádzková životnosť.
Automatické vypínanie
Úspora batérie po približne jednej minúte
Svetlo LED
Osvetľuje ponorené meracie špičky, vďaka čomu sú viditeľné čiastočky nečistôt v nádobe brzdovej kvapaliny.
Batérie je nutné likvidovať samostatne, nie s domácim odpadom.
Vyrobený a certifikovaný v súlade s normou IEC/EN 61010-1
Hárky údajov(X)
Počas každej kontroly vozidla alebo pri prijatí do servisu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!