Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Textilná výstražná značkovacia páska

Samolepiaca výstražná značkovacia textilná páska
LEPIACA PASKA ZLTA-CIERNA 50MMX50M

Obj. č. 081244 678

EAN 4056807861104

Cena za zvolené balenie
Textilná výstražná značkovacia páska

Obj. č. 081244 678

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchle, jednoduché a flexibilné lepenie a značenie. Riešenie pre drsné povrchy, napríklad oceľové nosníky a steny; na použitie v nebezpečných priestoroch v aplikáciách, ako sú všetky typy hrán, pracovné priestory a plošinové zdviháky na autách.
  • Samolepiaca

  • Vynikajúce adhézne vlastnosti

  • Hustá, pevná a husto tkaná tkanina

  • Ľahko sa trhá rukou

  • Dobrá odolnosť voči oderu

  • Hustota tkaniny 80

  • Vyhovuje požiadavkám normy DIN 4844 alebo DIN EN ISO 7010
Upozornenie
  • Žlto-čierna páska na trvalé označenie rizikových oblastí a prekážok

  • Navádzanie cez nebezpečné miesta smerovaním doľava/doprava

  • Povrch musí byť pred nalepením suchý a nesmie byť na ňom mazivo ani prach.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Riešenie pre drsné povrchy, ako sú napr. oceľové nosníky a steny nebezpečných priestorov napr. rôzne okraje, pracovné priestory, zdvíhacie plošiny pre vozidlá.

Farba

Žlto-čierna

Materiál

Tkanina – s plastovou povrchovou úpravou

Základ lepidla

Prírodný kaučuk

Dĺžka

50 m

Šírka

50 mm

Hrúbka

0,29 mm

Verzia

Smerovanie doľava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie