Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Textilná zmršťovacia hadica

Textilná hadica zmrštiteľná teplom
ZMRSTUJUCA HADICA-CIERNA-(25,0-12,0MM)

Obj. č. 0771560025

EAN 4045989604975

Cena za zvolené balenie
Textilná zmršťovacia hadica

Obj. č. 0771560025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 m

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pomer zmršťovania 2:1

Pevná a flexibilná


Dokonalá ochrana, dokonca aj pre tesné polomery



Veľmi dobrá tepelná ochrana/izolácia



Vynikajúca ochrana voči oderom a hlodavcom



Vynikajúca chemická odolnosť

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa na ochranu alebo zväzovanie káblov, vedení, drôtov a hadíc vo výrobe káblov, v automobilovom priemysle, elektrickom priemysle a v konštrukciách rozvádzačov a systémov

Priemer

25,0 mm

Priemer (zmrštený)

12,0 mm

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 150 °C

Horľavá látka

Samozhášajúci podľa UL94HB

Materiál

PES – polyester

Neobsahuje halogény.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie