Textilný brúsny pás Elektrický brúsny pilník, zirkón a hliník
Text. brúsny pás, zirkón a hliník pre brús. pilník
BRUSNY PAS-TKANINA-ZK-K80-12X520MM
Obj. č. 067298980
EAN 4011231554466
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.
Vysoká miera a rýchlosť odstraňovania materiálu pomocou brúsenia za studena
Zirkón a hliník s aktívnou brúsnou vrchnou vrstvou
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysokolegovaná oceľ), oceľové a neželezné kovy
Šírkaxdĺžka | 12 mm x 520 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Nosný materiál | Polyesterová tkanina |