Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Textilný brúsny pás Syntetický korund na elektrický brúsny pilník

Text. brús. pás, synt. korund pre brúsny pilník
BRUSNY PAS-TKANINA-NK-K120-6X520MM

Obj. č. 0672985120
EAN 4011231554237

Cena za zvolené balenie
Textilný brúsny pás Syntetický korund na elektrický brúsny pilník

Obj. č. 0672985120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.

Intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu a dlhá prevádzková životnosť


Syntetický korund

Upozornenie
  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na oceľ, neželezné kovy, liatinu a hliníkové zliatiny

Šírkaxdĺžka

6 mm x 520 mm

Veľkosť mriežky

120

Materiál brusiva

Normálny korund

Nosný materiál

Bavlnená tkanina

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie