Textilný brúsny pás Syntetický korund na elektrický brúsny pilník
Text. brús. pás, synt. korund pre brúsny pilník
BRUSNY PAS-TKANINA-NK-K40-6X520MM
Obj. č. 067298540
EAN 4011231554244
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.
Intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu a dlhá prevádzková životnosť
Syntetický korund
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na oceľ, neželezné kovy, liatinu a hliníkové zliatiny
Šírkaxdĺžka | 6 mm x 520 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Materiál brusiva | Normálny korund |
Nosný materiál | Polyesterová tkanina |