Textilný brúsny pás Syntetický korund na elektrický brúsny pilník
Text. brús. pás, synt. korund pre brúsny pilník
BRUSNY PAS-TKANINA-NK-K60-16X520MM
Obj. č. 067298760
EAN 4011231554350
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na brúsenie potrubia, potrubných kolien a uzavretých potrubných konštrukcií, brúsenie zvarov, odstraňovanie temperovaných náterov, hrdzi a nečistôt.
Intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu a dlhá prevádzková životnosť
Syntetický korund
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
 - Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na oceľ, neželezné kovy, liatinu a hliníkové zliatiny
Šírkaxdĺžka  | 16 mm x 520 mm  | 
Veľkosť mriežky  | 60  | 
Materiál brusiva  | Normálny korund  | 
Nosný materiál  | Bavlnená tkanina  |