Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM - 1
Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM - 2
Textilný brúsny pás Trizact<SUP>® </SUP>pre elektrický brúsny pilník - BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM - 3

Textilný brúsny pás Trizact® pre elektrický brúsny pilník

Textilný brúsny pás, Trizact pre brúsny pilník
BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K220-9X533MM

Obj. č. 0672513022

EAN 4049557466675

Cena za zvolené balenie
Textilný brúsny pás Trizact® pre elektrický brúsny pilník

Obj. č. 0672513022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zjemnenie povrchov (leštenie) a konečné úpravy na potrubiach, potrubných kolenách a uzavretých potrubných konštrukciách.

Agresívne brúsenie, mimoriadne jemný brúsený povrch, dlhá životnosť s konštantnou kvalitou povrchu (drsnosťou)


Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre

Upozornenie
  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)

Trizact® je názov značky spoločnosti 3M

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi a kyselinám, žiaruvzdornú oceľ (vysokolegovaná oceľ), oceľové a neželezné kovy

Šírkaxdĺžka

9 mm x 533 mm

Verzia

A100

Veľkosť mriežky

220

Materiál brusiva

Oxid hlinitý

Nosný materiál

Polopružná X podložka

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie