Textilný brúsny pás Trizact® pre elektrický brúsny pilník
Textilný brúsny pás, Trizact pre brúsny pilník
BRUS.PAS Z RUNA-CBN-K600-6X533MM
Obj. č. 0672512060
EAN 4049557466637
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zjemnenie povrchov (leštenie) a konečné úpravy na potrubiach, potrubných kolenách a uzavretých potrubných konštrukciách.
Agresívne brúsenie, mimoriadne jemný brúsený povrch, dlhá životnosť s konštantnou kvalitou povrchu (drsnosťou)
Jednotná štruktúra zrna v trojrozmernej pyramídovej štruktúre
Upozornenie
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Trizact® je názov značky spoločnosti 3M
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nehrdzavejúcu oceľ, oceľ odolnú voči hrdzi a kyselinám, žiaruvzdornú oceľ (vysokolegovaná oceľ), oceľové a neželezné kovy
Šírkaxdĺžka | 6 mm x 533 mm |
Verzia | A30 |
Veľkosť mriežky | 600 |
Materiál brusiva | Oxid hlinitý |
Nosný materiál | Polopružná X podložka |