Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Textilný kotúč CERALINE so suchým zipsom

Tkanina so suchým zipsom, CERALINE
BRUSNY KOTUC P120-D125MM

Obj. č. 0573512512

EAN 4056807891477

Cena za zvolené balenie
Textilný kotúč CERALINE so suchým zipsom

Obj. č. 0573512512

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používaný na brúsenie povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a opracovanie zváraných spojov.

Extrémne vysoké a veľmi rýchle uberanie materiálu za studena


Vysoko výkonné brúsne zrno a funkčná vrchná vrstva



Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak


Vysokovýkonné keramické brúsne zrno

Upozornenie
  • Odporúčané otáčky 2 500 ot./min – 5 300 ot./min

  • Používajte iba s vhodnými ochrannými prostriedkami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, ochrana sluchu atď.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nehrdzavejúcu oceľ; hrdzu, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele (vysoko legované); oceľ a hliník

Priemer

125 mm

Veľkosť mriežky

120

Adhézny systém

Suchý zips

Nosný materiál

Tkanina

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Podložka Pre kotúče so suchým zipsom

OPORNY TANIER M14-HARD-D125

Na optimálne výsledky brúsenia. Brúsne taniere sú priradené aplikácii.
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nerezová oceľová páska

LEPIACA PASKA-100MMX3M

Samolepiaci