Textilný kotúč CERALINE so suchým zipsom
Tkanina so suchým zipsom, CERALINE
BRUSNY PAPIER CERALINE-K60-D125MM
Obj. č. 0573512506
EAN 4056807891453
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Používaný na brúsenie povrchov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a opracovanie zváraných spojov.
Extrémne vysoké a veľmi rýchle uberanie materiálu za studena
Vysoko výkonné brúsne zrno a funkčná vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Odporúčané otáčky 2 500 ot./min – 5 300 ot./min
- Používajte iba s vhodnými ochrannými prostriedkami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, ochrana sluchu atď.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nehrdzavejúcu oceľ; hrdzu, kyselinovzdorné a žiaruvzdorné ocele (vysoko legované); oceľ a hliník
Priemer | 125 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Adhézny systém | Suchý zips |
Nosný materiál | Tkanina |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!