Súprava pracovnej termobielizne Basic
Set termopradla Basic
SPODNÁ BIELIZEŇ SET BASIC CARBON 3XL
Obj. č. M452047005
EAN 4251596892388
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Functional underwear made from technical fabric, which wicks the moisture to the outside and keeps the body warm and dry.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Červená |
Veľkosť | 3XL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |