Tie rod head extractor hexagon
Tie rod head extractor hexagon
STAHOVAK GULOVZCH CAPOV TYCE RIADENIA
Obj. č.
1952001400
EAN 4056807684628
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For the removal of track and steering rod ends for all commercial vehicles and vans.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Hĺbka | 70 mm |
Veľkosť kľúča | 36 mm |
Priemer max. | 80 mm |
Spôsob upínania | Šesťhran |
Dĺžka | 85 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1800 g |
Šírka roztvorenia | 32,80 mm |