Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Titánový zvárací horák

PRISL.HORAK LETOVACKA-TITAN-L850-D50

Obj. č. 098489816

EAN 4046778546919

Cena za zvolené balenie
Titánový zvárací horák

Obj. č. 098489816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na sušenie, tavenie a kladenie bitúmenových zváracích plechov
  • Max. 1 m dlhý vysokotlakový pracovný plameň

  • Horák vyrobený z titánu TA2 – veľmi robustný a stabilný

  • O 60 % ľahší ako bežné zváracie horáky vyrobené z ocele a mosadze

  • Ergonomický dizajn horáka znižuje námahu operátora

  • Vrátane stojana na horák

  • Prednastavený 7 cm skúšobný plameň, ktorý možno v prípade potreby upraviť pomocou skrutkovača

  • Rýchle prepnutie zo skúšobného na pracovný plameň pomocou páky na rukoväti

  • Dobrá a jemná regulácia pracovného plameňa

  • Prípojka: Ľavotočivý závit R 3/8"
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

850 mm

Výkon max.

86 kW

Hmotnosť výrobku (na kus)

800,000 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokotlakové hadicové vedenie pre zváracie horáky

HADICA-LOETWZG-HOCHDRUCK-4BAR-5

x 1 ks
Vysokotlakové hadicové vedenie pre zváracie horáky

PRISL.LETOVACKY-LOETWZG-TLAK-4BAR-10M

x 1 ks
Regulátor tlaku s integrovaným poistným prvkom v prípade poškodenia hadice

VENTIL-(1-4BAR)-KOMBI/R3/8ZO

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie