Titánový zvárací horák
Titánový zvárací horák
PRISL.HORAK LETOVACKA-TITAN-L850-D60
Obj. č.
098489818
EAN 4046778546940
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na sušenie, tavenie a kladenie bitúmenových zváracích plechov
- Max. 1 m dlhý vysokotlakový pracovný plameň
- Horák vyrobený z titánu TA2 – veľmi robustný a stabilný
- O 60 % ľahší ako bežné zváracie horáky vyrobené z ocele a mosadze
- Ergonomický dizajn horáka znižuje námahu operátora
- Vrátane stojana na horák
- Prednastavený 7 cm skúšobný plameň, ktorý možno v prípade potreby upraviť pomocou skrutkovača
- Rýchle prepnutie zo skúšobného na pracovný plameň pomocou páky na rukoväti
- Dobrá a jemná regulácia pracovného plameňa
- Prípojka: Ľavotočivý závit R 3/8"
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 850 mm |
Výkon max. | 114 kW |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!