Tkaninová montážna páska, interiér a exteriér
Tkaninová montážna páska pre interiér a exteriér
MONTAZNA PASKA-2700N-B15MM
Obj. č.
0972325
EAN 4045727630549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná voči korózii, bez ostrých hrán
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre solárne kolektory atď.
Šírka | 15 mm |
Hrúbka materiálu | 1,05 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 170 °C |
Max. sila zaťaženia | 2700 N |
Materiál | PES – Polyester |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Farba | Čierna |
Dĺžka vo zvitku | 25 m |