Tlačná pružina DIN 2095 drôt z pružinovej ocele, pozinkovaná oceľ
DIN 2095, pozinkovaná oceľ
PRUZINA TLAC DIN2095 1,5/AD15/IG15/LO65
Obj. č. 050615 65
EAN 4065746332125
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tlačné pružiny zodpovedajú triede 2 podľa DIN 2095
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 15 mm |
Hrúbka (d2) | 1,5 mm |
Dĺžka (l1) | 65 mm |
Počet vinutí | 15 KS |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Normy | DIN 2095 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!